曜日別特売
10003622KA アクモキャンドル 個装品 アクモホールディングス 82830871

10003622KA アクモキャンドル 個装品 アクモホールディングス 82830871
10003622KA アクモキャンドル 個装品 アクモホールディングス 82830871
10003622KA アクモキャンドル 個装品 アクモホールディングス 82830871
10003622KA アクモキャンドル 個装品 アクモホールディングス 82830871
10003622KA アクモキャンドル 個装品 アクモホールディングス 82830871
10003622KA アクモキャンドル 個装品 アクモホールディングス 82830871
10003622KA アクモキャンドル 個装品 アクモホールディングス 82830871
10003622KA アクモキャンドル 個装品 アクモホールディングス 82830871
10003622KA アクモキャンドル 個装品 アクモホールディングス 82830871

アクモキャンドル 個装品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
質量(g)
21±1程度(1個あたり)
注文コード
82830871
品番
10003622KA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

【水で即点灯】火・電池不要で1mlの水で点灯。二次災害を防ぎ停電対策に最適な非常用LEDライト。【168時間持続】1mlの水で延べ168時間点灯。水補給で復活し、手軽に長期使用可能。【10年保存と特許】10年以上保管可能で液漏れの心配なし。特許取得で企業や自治体の備蓄品に最適。【超小型・軽量】約21gの手のひらサイズ。かさばらず防災バッグやレジャーの持ち運びに便利。【簡単操作の日本製】子供から高齢者まで誰でも簡単に使える、安心設計の日本製ライト。

用途
電池も火も不要。水だけで点灯する 長期保存可能な小型LEDライト。 手のひらサイズでカバンに入れてもかさばらない。
質量(g)
21±1程度(1個あたり)
タイプ
拡散
寸法(cm)
(約)縦6.55×幅3.5×高さ1.65(キャップ含む)※1個あたり
材質
LED、【ケース】PP、【内部】マグネシウム板・炭素板・紙・銅板
電圧(V)
1.6以下 / 1セル×4層=6.4以下
電池寿命
最低連続7日(168時間)動作可能
電流範囲
20mA以上(25mm×50mm×4セルスタック)
LED
直径5mm・発光角度30度・電圧3.2~3.4V・電流20mA・20~30cd
動作温度(℃)
-10~70(0℃以下の場合は不凍剤としてアルコール類を添加して下さい)
注意
※点灯後はすぐに水から引き揚げて下さい。水に浸けすぎると長期点灯ができなくなります。
※時間が経つと徐々にLEDの照度が下がります。その場合は再度底面を軽く水に浸けて下さい。再度LEDの照度が上がります。これを繰り返すことにより約7日程度点灯させることができます。
※7日以上点灯させ、再度水を与えてもLEDが点灯しなくなったら寿命です。
※ 高温多湿の場所を避けお子様の手の届かないところに保管して下さい。
※ LEDの光は指向性が強く、目に異常をきたすことがありますので、直視しないで下さい。
※ 本来の用途以外でのご使用はおやめ下さい。
※ 本製品を分解・加熱・充電等絶対にしないで下さい。
※ 本製品を火中に投じないで下さい。
※ 本製品は、有害物質(水銀・六価クロム・カドミウム・鉛)を含んでいませんので、一般廃棄物として廃棄できますが、廃棄方法は各自治体の指示に従って廃棄して下さい。
※水に浸けるとマグネシウムの酸化により、ケースが徐々に膨らみますが、安全性に問題はありません。
※一度点灯させたライトは、水分が乾けば消灯します。点灯時間が168時間以内であれば照度は下がりますが、再度水につけて繰り返し使うことができます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする