- 用途
- 電池も火も不要。水だけで点灯する 長期保存可能な小型LEDライト。 手のひらサイズでカバンに入れてもかさばらない。
- 質量(g)
- 21±1程度(1個あたり)
- タイプ
- 直進
- 寸法(cm)
- (約)縦6.55×幅3.5×高さ1.65(キャップ含む)※1個あたり
- 材質
- LED、【ケース】PP、【内部】マグネシウム板・炭素板・紙・銅板
- 電圧(V)
- 1.6以下 / 1セル×4層=6.4以下
- 電池寿命
- 最低連続7日(168時間)動作可能
- 電流範囲
- 20mA以上(25mm×50mm×4セルスタック)
- LED
- 直径5mm・発光角度30度・電圧3.2~3.4V・電流20mA・20~30cd
- 動作温度(℃)
- -10~70(0℃以下の場合は不凍剤としてアルコール類を添加して下さい)