曜日別特売
I-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) 82831458

 

I-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) 82831458
I-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) 82831458
I-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) 82831458

ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm

(75件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(24パック×100枚)
幅(mm)200
寸法(幅×チャック下)(mm)200×280
内容量1ケース(24パック×100枚)注文コード82831458品番I-4
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。
輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。

用途
部品・小物の整理整頓に
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
200
高さ(mm)
280
見出し枠
なし
仕様
スタンダードタイプ
色
透明
質量(g)
492
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
100
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-30
寸法(幅×チャック下)(mm)
200×280
食品衛生法
適合
注意
※ボルト類は付属しておりません。
※液体には使用できません。
※一部商品について、モデルチェンジのため袋のデザインが異なるものが混在することがありますが、商品自体に相違はありません。
予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-08
用途: ちょっとしたものを入れている
運輸・通信業

構内作業者へ塩分チャージタブレットや塩飴いれて配布したり、鍵を入れて客先に渡したり、増えてきたクリップを一時的に保管するのに使用。
意外と使いみちあって重宝しています。

2026-09-09
用途: 取説・パーツ入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

説明書や部品を入れ、商品と一緒に管理しています。
ちょっと薄めですが、破れにくそうで十分!

2026-05-21
用途: 小分け
株式会社マイフラワー 様

特売品と比べてしっかりとしているし安心感もある。チャックの開け閉めもスムーズで仕事がはかどる

対象商品 : 05838314
2026-05-21
用途: 納品物を入れる
サービス業

しっかりとしていて、チャックもスムーズである。
定番商品なので安心して使用している

2025-11-11
用途: とても丈夫
タカノ環境建築設計室 様(建設業・工事業)

厚手でしっかりしています。いつのまにかなくなるので100枚入りはいい。

対象商品 : 76001364
2025-06-25
用途: 宝飾品の梱包
Karico 様(その他業種)

ハケでスッとついたような傷すら許されない、宝飾品の最終仕上げしたものを梱包しております。袋から取り出す際にも傷がほぼ付かないとても良い商品です。類似品の安いものでは傷がついてしまうため、この仕事を30年以上やっておりますが、ここの商品一択です。絶対の信頼をおいてます!

2人が参考にしています
2025-02-16
用途: 食品の小分け保存用
製造業

家内に買ってあげたら、食品の小分け保存に丁度良いと、お菓子・肉・魚・野菜など、色々な食品の常温、冷蔵、冷凍の小分け保存用に使ってます。使いやすいのでしょう今では我が家の常備品として、家内からのリピートで何年も購入しております。サイズはG-4とH-5を使っており、家内はG-4の方が使い勝手が良いそうです。食品衛生法に適合となっているのも安心です。

2024-12-04
用途: 小物の発送時の梱包から細かいものの保管に
製造業

リピ購入です!
仕事でもプライベートでも持っているととても役に立ちます。
合わせて厚手タイプも用途によって使い分けています。
もはや生活の一部なので無くならないように買い足してます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする