曜日別特売
MARK-F ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク セイニチ(生産日本社) 82831695

 

MARK-F ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク セイニチ(生産日本社) 82831695
MARK-F ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク セイニチ(生産日本社) 82831695
MARK-F ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク セイニチ(生産日本社) 82831695

ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(55パック×100枚)
幅(mm)120
内容量1ケース(55パック×100枚)注文コード82831695品番MARK-F
販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

開閉自在のチャック付ポリ袋

用途
部品・小物の整理整頓に
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
120
高さ(mm)
170(チャック下)
見出し枠
あり
仕様
字が書けるタイプ
色
透明
質量(g)
192
種類
チャック付ポリ袋
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-30
記入スペース(縦×横)(mm)
12×55
食品衛生法
適合
注意
※液体には使用できません。
※一部商品について、モデルチェンジのため袋のデザインが異なるものが混在することがありますが、商品自体に相違はありません。
予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08211314
2018-05-23
用途: 製品の保管時
製造業

価格は、他の所より高いが、即納なので助かっております。

対象商品 : 08211384
2017-03-28
用途: 商品入れ
有限会社大三島エスアール 様

早急な発送で助かりました。今後とも宜しくお願いいたします。

対象商品 : 08211357
2016-11-25
用途: 電子機器修理完了品のラップ
その他業種

チャック付なのでセロテープ使用時より開梱し易く再利用もできる。

対象商品 : 08211332
2013-10-01
用途: ボルトやワッシャー等の細かいものを入れます。
日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 様

チャック付のため、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする