J-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) カラー半透明 セイニチ(生産日本社) 82831711

 

J-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) カラー半透明 セイニチ(生産日本社) 82831711
J-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) カラー半透明 セイニチ(生産日本社) 82831711
J-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) カラー半透明 セイニチ(生産日本社) 82831711

ユニパック(チャック付ポリ袋) カラー半透明

(16件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(15パック×100枚)
幅(mm)240
高さ(mm)340(チャック下)
色青
内容量1ケース(15パック×100枚)注文コード82831711品番J-4
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

開閉自在のチャック付ポリ袋
色分けに便利!

用途
部品・小物の整理整頓に
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
240
高さ(mm)
340(チャック下)
見出し枠
なし
適合規格
食品衛生法適合
色
青
入数(枚)
100
仕様
スタンダードタイプ(カラー)
種類
チャック付ポリ袋
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-30
寸法(幅×チャック下)(mm)
340×240
注意
※液体には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08210806
2023-12-30
用途: 小ネジの袋詰め
株式会社ルーキー 様(卸売・小売業)

いつもネジの小分けに使用しています。他のメーカーのチャック袋に比べ手触りが良く使いやすいです。
赤、黄、青、緑のA4とB4を使っていますが、赤が他の色に比べて割高何日が残念です。

対象商品 : 08210815
2022-07-14
用途: サンプルの小分け
製造業

小分けしたサンプルの種類が一目でわかります。サイズも色の種類の多さも良かったです。

対象商品 : 08210833
2022-06-06
用途: NG品のサンプル入れに
有限会社明正工業 様

注意を引くために色つきの袋を探していました。半透明の為、非正規品を入れて確認しやすく、また赤はNGと判別しやすくなりました。

対象商品 : 08210973
2022-02-18
用途: 製品の見本入れに使用しています。
赤田刷毛工業株式会社 様

今まで透明袋を使用していましたが、色が付いていることで、確認し易くなりました。
多数の品と同梱していても、見分けられるので、間違いが無くなりました。

対象商品 : 08210946
2019-11-27
用途: 製造部品識別時

製造ラインにて部品の識別の際、色が黄色で識別しやすかったです。

対象商品 : 08210937
2019-04-24
用途: 使い捨ての手袋をいったん保管
中部学院大学 様(医療・福祉・介護関連業)

薄くて軽いため、使いやすい。薄い割にはよれなくて。しっかりしています。チャックもしっかりしまります

対象商品 : 08210937
2018-01-18
用途: 商品の梱包用に使用してます。
SEP株式会社 様

材料の種類によっていろわけしています。カラーのユニパックは、箱単位で販売しているところが多く小分け販売なので、非常に助かります。

対象商品 : 08211043
2017-08-29
用途: 現場用の電池等の消耗品入れ

少し色があるため、中が見えにくくなっていて消耗品等の保管には良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする