曜日別特売
EJ-4-100 ユニパック バイオEチャック規格品 セイニチ(生産日本社) 82831790

EJ-4-100 ユニパック バイオEチャック規格品 セイニチ(生産日本社) 82831790
EJ-4-100 ユニパック バイオEチャック規格品 セイニチ(生産日本社) 82831790
EJ-4-100 ユニパック バイオEチャック規格品 セイニチ(生産日本社) 82831790
EJ-4-100 ユニパック バイオEチャック規格品 セイニチ(生産日本社) 82831790
EJ-4-100 ユニパック バイオEチャック規格品 セイニチ(生産日本社) 82831790

ユニパック バイオEチャック規格品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(12パック×100枚)
幅(mm)340
内容量1ケース(12パック×100枚)注文コード82831790品番EJ-4-100
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。
従来品と比較しCO2排出量を約20%削減
バイオマスマーク認定商品
開けやすく閉めやすいE-チャックを採用
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。

材質
グリーンポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
340
高さ(mm)
240
見出し枠
なし
適合規格
食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
色
透明
質量(g)
738
種類
平袋(チャック・テープ付)
バイオマスマーク
認定
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする