曜日別特売
VCP-F ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社) 82831826

VCP-F ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社) 82831826
VCP-F ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社) 82831826
VCP-F ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社) 82831826
VCP-F ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社) 82831826
VCP-F ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社) 82831826

ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(50パック×50枚)
注文コード
82831826
品番
VCP-F
販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。

仕様
食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
材質
表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)
厚さ(mm)
0.062(表)、0.074(裏)
色
表面:透明 裏:アルミ蒸着
質量(g)
142
種類
平袋
縦(mm)
170
横(mm)
120
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物については、事前にご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする