曜日別特売

ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(100枚)
内容量1パック(100枚)注文コード82831887品番T-4
販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。折りたたんだタオルがピッタリ入る横長サイズです。

用途
タオル・小物入れに。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
200
高さ(mm)
140(チャック下)
見出し枠
なし
仕様
スタンダードタイプ
色
乳白
種類
チャック付ポリ袋
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-30
食品衛生法
適合
注意
※液体には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする