セイニチ(生産日本社)
ラミジップ(ワイドボックスタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
1ケース(600枚)
1ケース(500枚)
1パック(50枚)
幅(mm)
170
150
170
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
82832009
品番
WB-17
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途
お米、肥料等に。
材質
NY/PE
幅(mm)
170
高さ(mm)
300(チャック下)
見出し枠
なし
寸法(mm)
40(サイドガゼット)
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
基材構成
NY15/PE100
寸法(チャック上)(mm)
32
食品衛生法
適合
注意
※液体には使用できません。