LZ-10 ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社) 82832097

LZ-10 ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社) 82832097
LZ-10 ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社) 82832097
LZ-10 ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社) 82832097
LZ-10 ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社) 82832097

ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

(46件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(30パック×50枚)
幅(mm)100
色透明
内容量1ケース(30パック×50枚)注文コード82832097品番LZ-10
販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。

用途
食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
材質
ナイロン/PE
厚さ(mm)
0.095
幅(mm)
100
高さ(mm)
160(チャック下)
見出し枠
なし
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
使用温度範囲(℃)
-30~85
目安容量(mL)
210
質量(g/枚)
5.5
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+160×100+30
寸法(チャック上)(mm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08435174
2026-01-19
用途: 蕎麦つゆの小分け
卸売・小売業

蕎麦つゆの小分け発送に使用しています。液漏れもせず大変重宝しています。

2人が参考にしています
2026-02-19
用途: 商品の梱包
株式会社Hanxコマース 様(卸売・小売業)

納品までのスピード感はもちろんのこと、期待通りの品質で満足しております。

1人が参考にしています
対象商品 : 39547557
2024-11-11
用途: 胡麻などをいれて小分けする
教育・研究機関

開けやすく、スプーンをいれやすく扱いやすいです。スタンドタイプならではの用途があるなと感じます

2人が参考にしています
対象商品 : 35616883
2024-03-15
用途: 味噌作り
すこやか23SUN 様(その他業種)

まだ使用してませんが
しっかりしていて、よかったです
サイズを確認していましたが
思ったより大きく(^-^;)
でも、大は小を兼ねますので、よかったなと思っております

1人が参考にしています
対象商品 : 35616892
2024-05-24
用途: 筍の水煮保管用
農・林・水産業

真空保存が楽で品質チェックもしやすく重宝している。

1人が参考にしています
対象商品 : 35616847
2024-02-07
用途: 梱包
常南ファーム株式会社 様(農・林・水産業)

袋の厚さもちょうど良く、使いやすいサイズ感でした。

対象商品 : 08435131
2023-09-21
用途: ジャムの梱包資材
コスモファーム 様(製造業)

瓶より安価でラミジップは他のスタンドパックより丈夫

1人が参考にしています
対象商品 : 35616847
2023-05-26
用途: おやつのパッキング
Pet Life Consulting シンビオーシス 様(サービス業)

自立して使いやすく、密封性も高くて満足しています!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする