セイニチ(生産日本社)
ラミジップレーヨン(半透明)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
1ケース(50枚×24パック)
1ケース(50枚×22パック)
1パック(50枚)
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+140×140×41
32+140×140×41
32+180×180×53
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
82832201
品番
RZ-1414
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
基材構成
本体:レーヨン紙9g/透明蒸着PET12/LLDPE80
底材:PET12/透明蒸着PET12/LLDPE80
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+140×140×41
仕様
スタンドタイプ
適合
食品衛生法適合