曜日別特売
LA-D ラミジップ 吊り下げ袋 ALタイプ セイニチ(生産日本社) 82832237

※イメージ

LA-D ラミジップ 吊り下げ袋 ALタイプ セイニチ(生産日本社) 82832237
LA-D ラミジップ 吊り下げ袋 ALタイプ セイニチ(生産日本社) 82832237

ラミジップ 吊り下げ袋 ALタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1パック(50枚)
内容量1パック(50枚)注文コード82832237品番LA-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

吊り下げタイプでディスプレイ効果は抜群
袋がホワイトのため、清潔感、高級感があります

用途
健康食品、乾燥農産加工品、
乾燥水産加工品
仕様
平袋タイプ
適合
食品衛生法適合
色
ホワイト
基材構成
PET12/PE15/AL7/PE15/PE40
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
32+120×85
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする