※イメージ
セイニチ(生産日本社)
ラミジップクラフト窓付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
1ケース(50枚×20パック)
¥52,980
1パック(50枚)
¥2,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
82832350
品番
KRC-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月19日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内容物が確認しやすい窓付スタンド袋
ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用
自然な風合いの未晒しクラフトを使用
用途
ドライフルーツ、パスタ、玄米
紅茶、コーヒー
グミ、チョコレート
基材構成
本体:未晒しクラフト50g/PET12/透明蒸着PET12/静防PE60
底材:透明蒸着PET12/静防PE60
仕様
スタンドタイプ
適合
食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32-180×120×35
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。