曜日別特売

ラミジップ バリアフラットボトムタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50枚)
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+160×140×35
内容量1パック(50枚)注文コード82832429品番VMKZ-1416
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

従来比1.5倍のアルミ蒸着量により高いバリア性と遮光性を実現
容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)
優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)
ディスプレイ効果抜群

用途
お茶、紅茶、グラノーラ
グミ、キャンディー、チョコレート
ペットフード
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+160×140×35
仕様
ボックスタイプ
適合
食品衛生法適合
基材構成
PET12/アルミ蒸着PET12/PE60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする