セイニチ(生産日本社)
「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 340×240
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(14パック×50枚)
1ケース(14パック×50枚)
¥82,980
1袋(50枚)
¥6,198
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(14パック×50枚)
注文コード
82832621
品番
VCP-J
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様
食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
材質
表面:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)、裏:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)
厚さ(mm)
0.062(表)、0.074(裏)
色
表面:透明、裏面:アルミ蒸着
質量(g)
714
縦(mm)
340
横(mm)
240
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物については、事前にご相談ください。