曜日別特売

ユニパックマーク

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(24パック×100枚)
内容量1ケース(24パック×100枚)注文コード82832639品番MARK-I
販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

マーク欄に書き込みできる便利なチャック付ポリエチレン袋で、内容物や実験日等の諸情報を記載する事ができます。
透明で中身を袋から出さずに確認することができます。
チャックの密封効果により防湿、防塵でき、何度でも開閉できます。
機械の部品や食品など物の保管、持ち運びに最適です。

材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
クリア
種類
チャック付
寸法(幅×チャック下)(mm)
200×280
見出し枠
あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: サンプルの保管用
建設業・工事業

ジップロックを使うまでも無いサンプル保管用として購入してみたが、0.04mmの厚さは思いのほか薄く、またビニールにもコシが無いので思いのほか使い難い。
残念だが次回からは0.08mmの厚さの商品からチョイスする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする