曜日別特売
B-8 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm セイニチ(生産日本社) 82832709

ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm

(51件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(80パック×100枚)
寸法(幅×チャック下)(mm)60×85
材質ポリエチレン
内容量1ケース(80パック×100枚)注文コード82832709品番B-8
販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

開閉自在のチャック付ポリ袋

用途
重量物・突起物の整理整頓に
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
見出し枠
なし
仕様
厚口タイプ
色
透明
質量(g)
220
種類
チャック付ポリ袋
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-30
寸法(幅×チャック下)(mm)
60×85
食品衛生法
適合
注意
※ボルト類は付属しておりません。
※液体には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 商品サンプル
卸売・小売業

リピートで使わせてもらってます。
厚手で丈夫です。チャック部分もしっかりしており、ある程度重いものでも問題なく使えます。

1人が参考にしています
対象商品 : 76001459
2025-12-10
用途: 小物の保存
医療・福祉・介護関連業

厚みもちょうどよい。開けやすいように入口の長さがずらされているところが使いやすい。

対象商品 : 08211296
2024-09-10
用途: 輸送時
製造業

通常のユニパックの倍の厚み0.08mm。破れにくさ・耐久性は非常に高い。重量物の輸送でも安心して使える。使い方にもよるが、当方の使い方で10倍ほどの耐久性があるのでりピしている。

対象商品 : 76001434
2024-06-22
用途: 保管用
T.O工房 様(サービス業)

厚みがしっかりしている。
不純物が少なく透明感が高い。

対象商品 : 76001416
2023-12-22
用途: 物品の整頓から納品用包装まで

素材の厚み(0.08ミリ)が用途に適合して大変良い。薄手の物と比較して単価が高いが、使い勝手の良さを考えれば、却ってコスパが良いと思われる。社内では各種サイズを常備している。

1人が参考にしています
対象商品 : 76001425
2024-03-12
用途: 商材の一時保管

開閉具合や強度に問題は感じません。コスパ的にも十分満足の品。

対象商品 : 76001425
2023-06-21
用途: 小物、パーツの整理など。

中が見えるので小物の整理などに多用しています。
箱に整理するよりもかさばらないのもよいです。
長年、他社製品を利用していましたが、こちらのほうが若干透明度が高いので乗り換えです。
今後も継続利用したいと思います。

対象商品 : 08211262
2023-06-09
用途: 製造工程の試料の保管

ユニパックのチャック付プリ袋は長年愛用しておりますが、今回は厚み0.08mmの製品を使用しましたが、ポリ袋の厚みが厚くて保管時の安心感が増しました。また、このメーカーのチャックは繰り返し使用してもしっかりと閉じることができて信頼しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする