セイニチ(生産日本社)
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.06mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
1ケース(2500枚)
1パック(100枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
82832858
品番
T-6
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。折りたたんだタオルがピッタリ入る横長サイズです。
用途
タオル・小物入れに。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
200
高さ(mm)
140(チャック下)
見出し枠
なし
仕様
スタンダードタイプ
色
乳白・透明コンビ
種類
チャック付ポリ袋
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-30
食品衛生法
適合
注意
※液体には使用できません。