曜日別特売

ラミジップクラフト窓付

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1パック(50枚)
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+230×160×47
内容量1パック(50枚)注文コード82833251品番KRC-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月24日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
基材構成
本体:未晒しクラフト50g/PET12/透明蒸着PET12/静防PE60
底材:透明蒸着PET12/静防PE60
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+230×160×47
仕様
スタンドタイプ
適合
食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85047980
2025-01-22
用途: ペットのおやつ
その他業種

とても 使い勝手がよく見た目も良かったです。質感も〇。また 購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする