WB-15 ラミジップ(ワイドボックスタイプ) セイニチ(生産日本社) 82833427

ラミジップ(ワイドボックスタイプ)

商品レビューを投稿する
内容量1パック(50枚)
幅(mm)150
内容量1パック(50枚)注文コード82833427品番WB-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月29日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。

用途
お米、肥料等に。
材質
NY/PE
幅(mm)
150
高さ(mm)
250(チャック下)
見出し枠
なし
寸法(mm)
35(サイドガゼット)
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
基材構成
NY15/PE80
寸法(チャック上)(mm)
32
食品衛生法
適合
注意
※液体には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする