セイニチ(生産日本社)
ラミジップ(底開き平袋バリアタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
1ケース(2500枚)
1ケース(700枚)
1パック(50枚)
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
82833479
品番
BY-J
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。
用途
脱気包装用に。
材質
バリアNY/PE
幅(mm)
240
高さ(mm)
340(チャック下)
見出し枠
なし
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
基材構成
バリアNY18/PE60
寸法(チャック上)(mm)
20
食品衛生法
適合
注意
※液体には使用できません。