曜日別特売

SUS316L 片ヘルールパイプ 10A10A-1300L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は長さが116種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
1300
注文コード
82834127
品番
10A-1300L
参考基準価格(税別)¥52,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
長さ(mm)
1300
材質
SUS316L
サイズ
【管】10A
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする