コンサス
SUS304 片ヘルールパイプ 1S
1S-770L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
が
120
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
770
注文コード
82834565
品番
1S-770L
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
770
材質
SUS304
サイズ
【管】1S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材