サニタリー直管SUSSUS304 2S2S-360L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は長さが118種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
360
注文コード
82834617
品番
2S-360L
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
長さ(mm)
360
材質
SUS304
サイズ
【管】2S
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする