コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 2S
2S-810L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
が
121
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
810
注文コード
82834809
品番
2S-810L
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
810
材質
SUS316L
サイズ
【管】2S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材