コンサス
サニタリー直管SUSSUS304 3S
3S-450L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
が
123
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
450
注文コード
82835308
品番
3S-450L
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
450
材質
SUS304
サイズ
【管】3S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材