コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 4S
4S-500L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
500
500
500
110
120
130
150
160
170
180
190
200
220
240
250
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
440
450
460
470
480
490
510
520
530
540
550
560
570
590
600
610
620
630
640
650
660
680
700
720
740
750
760
770
790
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
940
950
970
980
990
1000
1010
1030
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82835561
品番
4S-500L
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
500
材質
SUS316L
サイズ
【管】4S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材