コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 1S
1S-970L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
が
118
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
970
注文コード
82835771
品番
1S-970L
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
970
材質
SUS316L
サイズ
【管】1S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材