コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 10A
10A-1050L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
が
114
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
1050
注文コード
82836166
品番
10A-1050L
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1050
材質
SUS316L
サイズ
【管】10A
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材