コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 1.5S
1.5S-250L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
が
122
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
250
注文コード
82836401
品番
1.5S-250L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
250
材質
SUS316L
サイズ
【管】1.5S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材