コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 3S
3S-1000L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
が
114
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
1000
注文コード
82836821
品番
3S-1000L
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1000
材質
SUS316L
サイズ
【管】3S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材