サニタリー直管SUSSUS316L 4S4S-370L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)370
370
110
120
130
150
160
170
180
190
200
220
240
250
280
290
300
310
320
330
340
350
360
380
390
400
410
420
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
590
600
610
620
630
640
650
660
680
700
720
740
750
760
770
790
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
940
950
970
980
990
1000
1010
1030
内容量1個注文コード82838327品番4S-370L
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
長さ(mm)
370
材質
SUS316L
サイズ
【管】4S
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする