コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 3S
3S-1070L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
が
124
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
1070
注文コード
82847041
品番
3S-1070L
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1070
材質
SUS316L
サイズ
【管】3S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材