TGS-B1875-TK 会議用テーブル ニシキ工業 82868373

 

TGS-B1875-TK 会議用テーブル ニシキ工業 82868373
TGS-B1875-TK 会議用テーブル ニシキ工業 82868373
TGS-B1875-TK 会議用テーブル ニシキ工業 82868373
TGS-B1875-TK 会議用テーブル ニシキ工業 82868373

会議用テーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
この商品は幅・奥行・色など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
幅(mm)
1800
奥行(mm)
750
色
チーク
注文コード
82868373
品番
TGS-B1875-TK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

奥行側にも座れる為、スペースを有効活用できます。
折りたたみ式でコンパクトに収納が可能です。
天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。
脚部は、スチールパイプ (□26)の焼付塗装となります。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。

用途
工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室
幅(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
700
色
チーク
色(脚部)
ブラック
仕様
完成品、アジャスター付
質量(kg)
20
キャスター
なし
材質(天板)
表面材:メラミン化粧板
天板厚さ(mm)
28
材質(脚部)
スチールパイプ(□26)焼付塗装
エッジ形状
ソフトエッジ巻
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×750×700
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができかねます。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,270/税込¥3,597
北海道地方数量1につき¥3,780/税込¥4,158
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする