- 仕様
- 【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2c
- コイル定格電圧(V)
- DC 6V
- 質量(g)
- 0.7
- 耐電圧
- (コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min
- 絶縁種別
- 標準絶縁
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~(DC500Vにて)
- 消費電力(mW)
- 【操作コイル_DC 3】100
- 復帰電圧
- 【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上
- 定格電流(mA)
- 【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2
- コイル抵抗(Ω)
- 【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194
- 最大許容電圧(V)
- 【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5
- コイル
- シングル・ステイブル形
- 耐久性
- (機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)
- 動作電圧(V)
- 【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下