- オプション
- Sオプションなし
- 取付
- ショートポスト右
- 質量(g)
- 0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
- 保護構造
- 【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)
- アクチュエータの種類
- ピン押ボタン形
- 定格電圧
- DC42V
- 接点
- クロスバ
- 耐電圧
- 【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
- 使用環境
- 【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 【(初期値) 端子タイプ】~100
- 接続端子
- プリント基板用 アングル形
- 機械的耐久性
- 100万回以上(30回/min)
- 最小適合負荷
- DC5V 1mA
- 許容操作速度
- 1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)
- 接点材質
- 金合金
- 接触仕様
- 1c
- 使用湿度範囲(%RH)
- ~95(+5~+35℃にて)
- 許容操作頻度(回/min)
- 30
- 接点間隔(mm)
- 0.5