- 消費電力(W)
- 【リセットコイル】2.7、【セットコイル】2.7
- 端子形状
- 溶接用端子
- 分類
- 1巻線ラッチング形
- 定格電流(mA)
- 225
- コイル定格電圧(V)
- DC12V
- 電圧
- 【セット電圧】定格電圧の80%以下【リセット電圧】定格電圧の80%以下
- 質量(g)
- 70
- 接点構成
- 1a
- 耐電圧
- (コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min, AC1,500V 50/60Hz 1min
- 定格通電電流
- 120A
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~
- 機械的耐久性
- 10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)
- 接点材質
- Ag合金
- コイル抵抗(Ω)
- 53.3
- 抵抗負荷
- AC276V、120A
- 定格負荷
- (誘導負荷 PF=0.5) AC276V、100A
- 許容電圧範囲
- 定格電圧の110%以下
- 接触機構
- 1a