曜日別特売
G2RL-1-E-ASI DC12 G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC12V omron(オムロン) 82886846

G2RL-1-E-ASI DC12 G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC12V omron(オムロン) 82886846
G2RL-1-E-ASI DC12 G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC12V omron(オムロン) 82886846

G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC12V

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82886846
品番
G2RL-1-E-ASI DC12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。
コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。
防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。
コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。
防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)
保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)

仕様
【極数】1極【接点構成】1c
オプション
ASIタイプ
コイル定格電圧(V)
DC12V
質量(g)
12
耐電圧
(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.
分類
高容量形
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
消費電力(mW)
【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120
復帰電圧
【操作コイル】10%以上10~41%
動作電圧
【操作コイル(共通)】70%以下
接点材質
【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)
定格電流(mA)
【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3
コイル抵抗(Ω)
【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5
最大許容電圧(V)
【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)
耐久性
(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする