- 仕様
- 【極数】2極【接点構成】2c
- オプション
- HAタイプ
- コイル定格電圧(V)
- DC12V
- 質量(g)
- 12
- 耐電圧
- (コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.
- 分類
- 高感度形
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~
- 復帰電圧
- 【操作コイル】10%以上
- 動作電圧
- 【操作コイル(共通)】75%以下
- 接点材質
- 【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)
- 定格電流(mA)
- 【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8
- コイル抵抗(Ω)
- 【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96
- 最大許容電圧(V)
- 【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)
- 定格負荷
- 【開閉部(接点部)】AC250V 10A
- 耐久性
- (機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
- 接触機構
- 【開閉部(接点部)】シングル