SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1a プリント基板用端子 標準

商品レビューを投稿する
83日以内出荷返品不可83日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82887467
品番
SS-5FL13-3D(10E)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。
動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。
安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。
各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。
動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。
安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。
各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。

質量(g)
1.6(ピン押ボタン形の場合)
タイプ
【動作に必要な力(OF)】低OF
保護構造
IEC IP40
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
定格電圧
DC 30V
接点
リベット
耐電圧
【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min
定格電流(A)
5
耐熱性
標準
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用環境
【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
機械的耐久性
3,000万回以上(60回/min)
最小適合負荷
DC5V 160mA
突入電流(A)
(常時閉路)~20、(常時開路)~10
接点材質
銀
接触仕様
1a
使用湿度範囲(%RH)
~85(+5~+35℃にて)
接点間隔(mm)
0.5
端子仕様
プリント基板用端子

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする