- 仕様
- 【極数】2極【接点構成】2a接点(基準形)
- 定格通電電流
- 【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)
- 対応
- 【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし
- 機能
- 1巻線ラッチング形
- 接点材質
- 基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)
- 接点電圧の最大値(V)
- 【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V
- 極性
- 【コイル】標準
- 定格負荷
- 【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)
- 端子
- 自立端子形
- 接点電流の最大値(A)
- 【抵抗負荷】5A(5A)
- 各種認証
- UL規格、CSA規格認証品
- 洗浄
- 超音波洗浄対応形
- 接触機構
- 【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル