曜日別特売
G6B-1177C-ND-US DC5 G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量動作表示灯+ダイオード内蔵) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 動作表示灯+ダイオード内蔵 UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン) 82887607

G6B-1177C-ND-US DC5 G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量動作表示灯+ダイオード内蔵) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 動作表示灯+ダイオード内蔵 UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン) 82887607
G6B-1177C-ND-US DC5 G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量動作表示灯+ダイオード内蔵) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 動作表示灯+ダイオード内蔵 UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし omron(オムロン) 82887607

G6B 1巻線ラッチング形 1極 1a接点(高容量動作表示灯+ダイオード内蔵) 自立端子形 基準形(Ag合金(Cdフリー材)) コイル逆極性形 動作表示灯+ダイオード内蔵 UL規格、CSA規格認証品 超音波洗浄対応形 なし

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82887607
品番
G6B-1177C-ND-US DC5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

接続ソケット 形P6Bを準備。
耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。
標準形でUL508、CSA規格取得。
誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。
超音波洗浄対応形をシリーズ化。
動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。
2極タイプをシリーズ化。
高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
接続ソケット 形P6Bを準備。
耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。
標準形でUL508、CSA規格取得。
誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。
超音波洗浄対応形をシリーズ化。
動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。
2極タイプをシリーズ化。
高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)

仕様
【極数】1極【接点構成】1a接点(高容量動作表示灯+ダイオード内蔵)
定格通電電流
【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)
対応
【ソケット】なし
機能
1巻線ラッチング形
設計
【動作表示/保護機能】動作表示灯+ダイオード内蔵
接点材質
基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)
接点電圧の最大値(V)
【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V
極性
【コイル】コイル逆極性形
定格負荷
【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)
端子
自立端子形
接点電流の最大値(A)
【抵抗負荷】5A(5A)
各種認証
UL規格、CSA規格認証品
洗浄
超音波洗浄対応形
接触機構
【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする