曜日別特売

G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)2c 高絶縁 テーピング包装 DC 3V

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量
1箱(900個)
注文コード
82887747
品番
G6K-2G-Y-TR DC3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
¥549,800

高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。
高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。
約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。
メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。
赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)
コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。
コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。
標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。
端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。
接点通電電流2Aに対応。
プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。
高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。
約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。
メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。
赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)
コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。
コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。
標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。
端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。
接点通電電流2Aに対応。
プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減

仕様
【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2c
コイル定格電圧(V)
DC 3V
質量(g)
0.7
耐電圧
(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min
絶縁種別
高絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
1000~(DC500Vにて)
消費電力(mW)
【操作コイル_DC 3】100
復帰電圧
【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上
定格電流(mA)
【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2
コイル抵抗(Ω)
【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194
最大許容電圧(V)
【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5
コイル
シングル・ステイブル形
耐久性
(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)
動作電圧(V)
【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする