曜日別特売
D2HW-EL202ML D2HW ショートポスト左 ピン押ボタン形 1b リード線付 左出し Sオプションなし omron(オムロン) 82887756

D2HW-EL202ML D2HW ショートポスト左 ピン押ボタン形 1b リード線付 左出し Sオプションなし omron(オムロン) 82887756
D2HW-EL202ML D2HW ショートポスト左 ピン押ボタン形 1b リード線付 左出し Sオプションなし omron(オムロン) 82887756

D2HW ショートポスト左 ピン押ボタン形 1b リード線付 左出し Sオプションなし

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可56日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82887756
品番
D2HW-EL202ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。
レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。
環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。
レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。
環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。

オプション
Sオプションなし
取付
ショートポスト左
質量(g)
0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
保護構造
【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
定格電圧
DC42V
接点
クロスバ
耐電圧
【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用環境
【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
【(初期値) 端子タイプ】~100
接続端子
リード線付 左出し
機械的耐久性
100万回以上(30回/min)
最小適合負荷
DC5V 1mA
許容操作速度
1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)
接点材質
金合金
接触仕様
1b
使用湿度範囲(%RH)
~95(+5~+35℃にて)
許容操作頻度(回/min)
30
接点間隔(mm)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする