G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC 5V

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82887790
品番
G2RL-1-E-ASI DC5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。
コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。
防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。
コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。
防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)
保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする