曜日別特売

G6S 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子 Fタイプ 標準タイプ テーピング包装 DC2V

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
82887905
品番
G6SU-2F-TR DC3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800

長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)
内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)
ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)
コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。
高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。
BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)
内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)
ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)
コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。
高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。
BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)

仕様
標準タイプ
コイル定格電圧(V)
DC2V
動作方式
【コイル】1巻線ラッチング形
包装形態
テーピング包装
消費電力(mW)
【操作コイル_DC3】140、【操作コイル_DC4.5】140
復帰電圧
【操作コイル_DC4.5】10%以上、【操作コイル_DC3】10%以上
定格電流(mA)
【操作コイル_DC4.5】31、【操作コイル_DC5】28.1、【操作コイル_DC3】46.7
コイル抵抗(Ω)
【操作コイル_DC4.5】145、【操作コイル_DC5】178、【操作コイル_DC3】64.3
最大許容電圧(V)
【操作コイル_DC3】200%(23℃)、【操作コイル_DC4.5】200%(23℃)
端子
サーフェス・マウント端子 Fタイプ
動作電圧(V)
【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC3】75%以下、【操作コイル_DC4.5】75%以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする