G2RL-2A-HA DC48 G2RL 2極2a 高感度形 HAタイプ DC48V omron(オムロン) 82887939

G2RL-2A-HA DC48 G2RL 2極2a 高感度形 HAタイプ DC48V omron(オムロン) 82887939
G2RL-2A-HA DC48 G2RL 2極2a 高感度形 HAタイプ DC48V omron(オムロン) 82887939

G2RL 2極2a 高感度形 HAタイプ DC48V

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82887939
品番
G2RL-2A-HA DC48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。
コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。
防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。
コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。
防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)
保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)

仕様
【極数】2極【接点構成】2a
オプション
HAタイプ
コイル定格電圧(V)
DC48V
質量(g)
12
耐電圧
(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.
分類
高感度形
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
復帰電圧
【操作コイル】10%以上
動作電圧
【操作コイル(共通)】75%以下
接点材質
【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)
定格電流(mA)
【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8
コイル抵抗(Ω)
【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96
最大許容電圧(V)
【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)
定格負荷
【開閉部(接点部)】AC250V 10A
耐久性
(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
接触機構
【開閉部(接点部)】シングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする