超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC5 テーピング仕様

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
注文コード
82888176
品番
G6JU-2FL-Y-TR DC5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
¥519,800

幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。

電圧
【セット・リセット】75%以下
質量(g)
1.6
極数
2
定格電圧
DC5
接点構成
2c
端子形状
サーフェス・マウント端子形(ロング)
耐電圧
【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
1000~(DC500Vにて)
動作時間
(セット)3ms以下
復帰時間
(リセット)2ms以下
機械的耐久性
1000万回以上
最小適合負荷
DC1V 10μA(参考値)
接点材質
銀合金
コイル抵抗(Ω)
89.6
最大許容電圧(V)
1.3
リレー
1巻線ラッチング形
耐衝撃電圧(V)
【テルコーディア】2,500 / 2×10μs
テーピング
あり
接点容量抵抗負荷
AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする