曜日別特売
A6KS-162RF-R100 A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 3x3 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包) omron(オムロン) 82888736

A6KS-162RF-R100 A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 3x3 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包) omron(オムロン) 82888736
A6KS-162RF-R100 A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 3x3 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包) omron(オムロン) 82888736

A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 3x3 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包)

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
82888736
品番
A6KS-162RF-R100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。
上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。
接点部は、金メッキで高信頼性を確保。
エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。
上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。
接点部は、金メッキで高信頼性を確保。
エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。

質量(g)
【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4
保護構造
IEC IP60相当
耐電圧
端子間 AC250V 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC250V絶縁抵抗計にて)
使用環境
【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
(初期値)~200
操作
フラットタイプ
電気的耐久性
20,000ステップ以上
抵抗負荷
DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)
配列
【端子】3×3
出力コード
リアル・コード
操作トルク(N・m)
1.96×10-2
衝撃(誤動作)(m/s2)
300~
実装タイプ
【端子】サーフェスマウント端子
使用湿度範囲(%RH)
35~95(+5~+35℃にて)
振動(誤動作)
周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
洗浄
不可
操作方向
上面操作
ポジション数
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする