曜日別特売

G5Q 1巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC3VG5QU-1A-HR-HA-VH DC3 (C)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82888815
品番
G5QU-1A-HR-HA-VH DC3 (C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。
TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)
防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。
TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)
防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)
耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)

オプション
HA-VH
保護構造
耐フラックス形
接点構成
1a
機能
1巻線ラッチング形、高突入負荷向け TV-8
消費電力(mW)
40036
復帰電圧
5%以上5~25%
定格電流(mA)
44.4
コイル抵抗(Ω)
202
最大許容電圧(V)
190%(at 23℃)
コイル電圧(V)
DC3V
動作電圧(V)
75%以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする